Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34131.015.0510 Blindnit 5/32 tum X 0.800 tum fläns, 500PK | AG2WPX 32ML52

GRAINGER U34131.015.0510 Blindnit 5/32 tum X 0.800 tum fläns, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WPX Modell: U34131.015.0510Korsreferens: 32ML52 / 163Z04
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
448SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#20
Grip Range0.501 till 0.625 "
Huvud Dia.0.448 till 0.488 "
Huvudhöjd0.075 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.8 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)370 kg
Draghållfasthet470 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.007
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34131.015.0510 Blindnit 5/32 tum X 0.800 tum fläns, 500PK
448SEK /packa