Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34140.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.450 Inch Countersunk, 250PK | AG2WQR 32ML72

GRAINGER U34140.018.0064 Blindnit 3/16 tum X 0.450 tum försänkt, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WQR Modell: U34140.018.0064Korsreferens: 32ML72 / 163Z22

Få det Maj 7, Tisdag
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
238SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.188 till 0.250 "
Huvud Dia.0.335 till 0.361 "
Huvudhöjd0.053 "
Head Typförsänkt
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.45 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)540 kg
Draghållfasthet680 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9288
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34140.018.0064 Blindnit 3/16 tum X 0.450 tum försänkt, 250PK
238SEK /packa