MOBILE SHOP Verktygssats för anläggningsunderhåll


Filter
Drive storlek: 3 / 8 " , SAE eller Metrisk: SAE och metrisk , Verktygsförvaring ingår: Ja
StilModellAntal bitarPrimär applikationSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A
MS-CEC-PRO
144TeknikSAE Insexnyckelsats: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 och 1/4 ", kombinationsnyckelsats med samlad: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 mm, 6, 8, 10" Justerbara skiftnycklar, 12 "aluminiumrör W62 805 SEK
B
MS-CPMC-PRO
149Förebyggande underhållSAE Insexnyckelsats: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 och 1/4 ", kombinationsnyckelsats med samlad: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 mm, 6, 8, 10" Justerbara skiftnycklar, 12 "aluminiumrör W118 784 SEK
C
MS-CPMC-B
1037Förebyggande underhållSkiftnyckel, kombinationsnyckelsats med rullning: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 ", 10" justerbar nyckel, 12 "aluminium rörnyckel108 662 SEK
D
MS-CEC-B
1154TeknikSkiftnyckel, kombinationsnyckelsats med rullning: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 ", 10" justerbar nyckel, 12 "aluminium rörnyckel64 813 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?