Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34140.018.0610 Blindnit 3/16 tum X 0.825 tum försänkt, 250PK | AH3KBL 32ML75

GRAINGER U34140.018.0610 Blindnit 3/16 tum X 0.825 tum försänkt, 250PK

Finns i lager
Artikel: AH3KBL Modell: U34140.018.0610Korsreferens: 32ML75 / 163Z25
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
270SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialStål
Borrstorlek#11
Grade30
Grip Range0.501 till 0.625 "
Huvud Dia.0.335 till 0.361 "
Huvudhöjd0.053 "
Head Styleförsänkt
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Antal610
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.825 "
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)540 kg
StilBlind nit
Draghållfasthet680 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2546
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.65

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34140.018.0610 Blindnit 3/16 tum X 0.825 tum försänkt, 250PK
270SEK /packa