Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34181.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.450 Inch Flange, 250PK | AG2WTZ 32MM47

GRAINGER U34181.018.0064 Blindnit 3/16 tum X 0.450 tum fläns, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WTZ Modell: U34181.018.0064Korsreferens: 32MM47 / 163Z79
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
1 904 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.188 till 0.250 "
Huvud Dia.0.600 till 0.650 "
Huvudhöjd0.092 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.45 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)950 kg
Draghållfasthet1200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3761
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34181.018.0064 Blindnit 3/16 tum X 0.450 tum fläns, 250PK
1 904 kr /packa