Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34185.015.5152 Blindnit 5/32 tum X 0.350 tum kupol, 500PK | AG2WZG 32MP31

GRAINGER U34185.015.5152 Blindnit 5/32 tum X 0.350 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WZG Modell: U34185.015.5152Korsreferens: 32MP31

Få det Maj 7, Tisdag
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
703SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#20
Grip Range0.047 till 0.126 "
Huvud Dia.0.296 till 0.328 "
Huvudhöjd0.05 "
Head TypDome
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.35 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)650 kg
Draghållfasthet718 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3802
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34185.015.5152 Blindnit 5/32 tum X 0.350 tum kupol, 500PK
703SEK /packa