Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48170.021.0100 Machine Screw Flat Steel 12-24 X 1 Length, 50PK | AH3EJT 31JT73

GRAINGER U48170.021.0100 Maskinskruv Plattstål 12-24 X 1 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EJT Modell: U48170.021.0100Korsreferens: 31JT73 / 127L20

Få det Maj 16, Torsdag
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
284SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 12-24
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.380 till 0.412 "
Head TypFlat
Längd1"
MaterialMässing
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2142
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48170.021.0100 Maskinskruv Plattstål 12-24 X 1 Längd, 50PK
284SEK /packa