Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48170.031.0150 Machine Screw Flat 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK | AH3EKF 31JT88

GRAINGER U48170.031.0150 Maskinskruv platt 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH3EKF Modell: U48170.031.0150Korsreferens: 31JT88 / 127L35

Få det Maj 20, Måndag
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
424SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.072 till 0.084 "
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.556 till 0.597 "
Head TypFlat
Längd1.5 "
MaterialMässing
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48170.031.0150 Maskinskruv platt 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK
424SEK /packa