Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48210.021.0037 Maskinskruv Rund 12-24 X 3/8 Längd, 50PK | AH3ELC 31JU19

GRAINGER U48210.021.0037 Maskinskruv rund 12-24 X 3/8 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ELC Modell: U48210.021.0037Korsreferens: 31JU19
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
103SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 12-24
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.382 till 0.408 "
Huvudhöjd0.139 till 0.153 "
Head TypRunda
Längd3 / 8 "
MaterialMässing
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1467
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48210.021.0037 Maskinskruv rund 12-24 X 3/8 Längd, 50PK
103SEK /packa