Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48210.021.0050 Machine Screw Round 12-24 X 1/2 Length, 50PK | AG2HQC 31JU20

GRAINGER U48210.021.0050 Maskinskruv rund 12-24 X 1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HQC Modell: U48210.021.0050Cross Ref: 31JU20 / 127L66
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
192SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.382 till 0.408 "
Huvudhöjd0.139 till 0.153 "
Head TypRunda
Längd1 / 2 "
MaterialMässing
System för mätningInch
Tråd storlek12-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1566
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7415338010

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48210.021.0050 Maskinskruv rund 12-24 X 1/2 Längd, 50PK
192SEK /packa