Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51044.037.0150 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 5/16-18, 2PK | AG2KQE 31KH21

GRAINGER U51044.037.0150 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 5/16-18, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2KQE Modell: U51044.037.0150Korsref.: 31KH21 / 163V83
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
246SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.0.543 till 0.562 "
Huvudhöjd0.24 till 0.25 "
Head Styleräfflade
Material18-8 rostfritt stål
Skruvhuvudets höjd3 / 8 "
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd1.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek5 / 16-18
TypImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0688
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51044.037.0150 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 5/16-18, 2PK
246SEK /packa