Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51110.025.0087 Machine Screw Flat Ss 1/4-20 X 7/8L, 50PK | AH3EMT 31JU76

GRAINGER U51110.025.0087 Maskinskruv Flat Ss 1/4-20 X 7/8L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EMT Modell: U51110.025.0087Cross Ref: 31JU76 / 127M23

Få det Maj 22, Onsdag
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
171SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.442 till 0.477 "
Head TypFlat
Längd7 / 8 "
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2736
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.59

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51110.025.0087 Maskinskruv Flat Ss 1/4-20 X 7/8L, 50PK
171SEK /packa