Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51120.025.0050 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AG2HRB 31JU83

GRAINGER U51120.025.0050 Maskinskruvskål 1/4-20 X 1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HRB Modell: U51120.025.0050Cross Ref: 31JU83 / 127M30
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
101SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.473 till 0.492 "
Huvudhöjd0.13 till 0.144 "
Head TypPan
Längd1 / 2 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1796
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51120.025.0050 Maskinskruvskål 1/4-20 X 1/2 Längd, 50PK
101SEK /packa