Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51120.025.0225 Maskinskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 2 1/4 Längd, 50PK | AH3ETJ 31KH67

GRAINGER U51120.025.0225 Maskinskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 2 1/4 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ETJ Modell: U51120.025.0225Korsreferens: 31KH67 / 127N43
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
285SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.473 till 0.492 "
Huvudhöjd0.13 till 0.144 "
Head TypPan
Längd2.25 "
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.598
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51120.025.0225 Maskinskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 2 1/4 Längd, 50PK
285SEK /packa