Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51211.025.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 2 Längd, 50PK | AG2HRP 31JV06

GRAINGER U51211.025.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HRP Modell: U51211.025.0200Korsreferens: 31JV06 / 127M52
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
316SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvud Dia.0.443 till 0.472 "
Huvudhöjd0.16 till 0.175 "
Head TypRunda
Längd2"
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5661
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51211.025.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 2 Längd, 50PK
316SEK /packa