Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.019.0350 Maskinskruv Rund 10-24 X 3-1/2 Längd, 50PK | AG2HRY 31JV15

GRAINGER U51213.019.0350 Maskinskruv rund 10-24 X 3-1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HRY Modell: U51213.019.0350Korsreferens: 31JV15 / 127M61

Få det Maj 8, Onsdag
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
349SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.334 till 0.359 "
Huvudhöjd0.123 till 0.137 "
Head TypRunda
Längd3.5 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4869
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318156070

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.019.0350 Maskinskruv rund 10-24 X 3-1/2 Längd, 50PK
349SEK /packa