Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.031.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 2 Längd, 10PK | AG2HTB 31JV24

GRAINGER U51213.031.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 2 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2HTB Modell: U51213.031.0200Korsreferens: 31JV24 / 127M70
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
108SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.072 till 0.084 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.557 till 0.590 "
Huvudhöjd0.198 till 0.216 "
Head TypRunda
Längd2"
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1728
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.031.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 2 Längd, 10PK
108SEK /packa