Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.037.0250 Maskinskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 2-1/2 Längd, 10PK | AG2HTC 31JV26

GRAINGER U51213.037.0250 Maskinskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 2-1/2 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2HTC Modell: U51213.037.0250Korsreferens: 31JV26 / 127M72
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
201SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.081 till 0.094 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.670 till 0.708 "
Huvudhöjd0.237 till 0.256 "
Head TypRunda
Längd2.5 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3074
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.037.0250 Maskinskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 2-1/2 Längd, 10PK
201SEK /packa