Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51500.025.0100 Carriage Bolt Stainless Steel 1/4-20 X 1 Length, 100PK | AG2FJH 31JA74

GRAINGER U51500.025.0100 Transportbult Rostfritt stål 1/4-20 X 1 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2FJH Modell: U51500.025.0100Korsref.: 31JA74 / 164X21
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
174SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 4 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.563 till 0.594 "
Huvudhöjd0.125 till 0.145 "
Head TypRunda
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.125 till 0.156 "
Fyrkantig bredd0.245 till 0.26 "
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7888
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318152051

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51500.025.0100 Transportbult Rostfritt stål 1/4-20 X 1 Längd, 100PK
174SEK /packa