Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51500.025.0200 Carriage Bolt Square 18-8 1/4-20 X 2 Inch, 100PK | AG2FJM 31JA78

GRAINGER U51500.025.0200 vagnsbult fyrkantig 18-8 1/4-20 X 2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2FJM Modell: U51500.025.0200Korsref.: 31JA78 / 164X25

Få det Maj 7, Tisdag
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
278SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 4 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.563 till 0.594 "
Huvudhöjd0.125 till 0.145 "
Head TypRunda
Längd2"
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.125 till 0.156 "
Fyrkantig bredd0.245 till 0.26 "
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2699
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152051

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51500.025.0200 vagnsbult fyrkantig 18-8 1/4-20 X 2 tum, 100PK
278SEK /packa