Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51500.025.0400 Carriage Bolt Square 18-8 1/4-20 X 4 Inch, 50PK | AG2FJU 31JA84

GRAINGER U51500.025.0400 vagnsbult fyrkantig 18-8 1/4-20 X 4 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FJU Modell: U51500.025.0400Korsref.: 31JA84 / 164X31
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
299SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 4 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.563 till 0.594 "
Huvudhöjd0.125 till 0.145 "
Head TypRunda
Längd4"
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.125 till 0.156 "
Fyrkantig bredd0.245 till 0.26 "
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0953
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318152051

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51500.025.0400 vagnsbult fyrkantig 18-8 1/4-20 X 4 tum, 50PK
299SEK /packa