Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51500.050.0350 Transportbult 1/2-13 3-1/2 tum, 10PK | AH3EDF 31JC15

GRAINGER U51500.050.0350 Transportbult 1/2-13 3-1/2 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH3EDF Modell: U51500.050.0350Korsref.: 31JC15 / 164X55
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
289SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishEnkel
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd3.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51500.050.0350 Transportbult 1/2-13 3-1/2 tum, 10PK
289SEK /packa