Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U55410.031.0001 Bricka 5/16 Bult 316 Rostfritt stål 11/16 Ytterdiameter, 50PK | AG9WMW 22UG53

GRAINGER U55410.031.0001 Bricka 5/16 Bult 316 Rostfritt stål 11/16 Ytterdiameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG9WMW Modell: U55410.031.0001Korsreferens: 22UG53 / 42KV12
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
70SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Grade316
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.11 / 16 "
System för mätningInch
Tjocklek0.047 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1071
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U55410.031.0001 Bricka 5/16 Bult 316 Rostfritt stål 11/16 Ytterdiameter, 50PK
70SEK /packa