Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70411.037.0300 Kilankare 3/8 3 Förzinkat kolstål, 10PK | AG2HFY 31JP14

GRAINGER U70411.037.0300 Kilankare 3/8 3 Förzinkat kolstål, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2HFY Modell: U70411.037.0300Korsreferens: 31JP14
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
135SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd3"
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek9 / 16 "
Min. Inbäddning1.5 "
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek3 / 8 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4464
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70411.037.0300 Kilankare 3/8 3 Förzinkat kolstål, 10PK
135SEK /packa