DAYTON Elaggregatvärmare


Letar du efter aggregatvärmare som kombinerar ljudlös och pålitlig uppvärmning med en attraktiv design? Raptor Supplies erbjuder ett urval av elektriska värmare från märken som Dayton, Airmaster Fan, QMark och Vestil. De är särskilt idealiska för uppvärmningsapplikationer på grund av deras enkla installation...på, robust konstruktion och arkitektonisk styling.Läs mer

Filter
Husfinish: Neutral grå pulverlackerad , Husmaterial: 18 ga Stål , Hz: 60 , Monteringstyp: Vertikal eller horisontell , Fas: 3 , Spänning: 480
StilModellBreddLuftflödeFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWTemp. StigaPris (ex moms)
A
4TDH7
30.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 grader F124 779 SEK
B
4TDH9
37.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 grader F152 039 SEK

Elaggregatvärmare

Vad är Dayton elektriska värmare?
Daytons elektriska enhetsvärmare används vanligtvis i områden med högt i tak och kan värma stora volymer utan behov av omfattande kanalsystem. Dayton elektriska värmare har en energieffektiv fläktkonvektor för att erbjuda ett maximalt luftflöde på 3400 cfm och är idealiska för kontinuerlig eller intermittent användning i fabriker, lager, lagerrum och bensinstationer. Dessa enhetsvärmare har ett utmärkt luftflödesdesign för jämn luftfördelning och drift av kylelementet och ett linjärt termiskt skydd för automatisk återställning för att koppla bort värmaren när den normala driftstemperaturen överskrids. Dayton elektriska värmare har helt inneslutna motorer med formformade, tunga stålhölje för att klara tuffa industriella miljöer. De är utrustade med aluminiumflänsar, kopparbeklädda stålmantelvärmeelement för effektiv drift. Välj bland ett brett utbud av dessa Dayton elvärmare, tillgängliga med en maximal uppvärmningskapacitet på 85250 BTUh, på Raptor Supplies.

du använder

Vad används Dayton elvärmare till?
Dayton elektriska värmare använder ett forcerat luftsystem för att värma luften med hjälp av ett värmeelement och en fläkt för att tillhandahålla primär eller kompletterande uppvärmning i stora eller utsatta områden som fabriker, lager och lagerrum.

Arbetsmekanism

När du slår på Dayton elektriska värmare värmer den elektriska strömmen upp nikromtrådskomponenterna (även kända som värmeslingor) i enheten. Den elektriska energin omvandlas till värme när strömmen passerar genom motståndet. Dayton elvärmare kommer med en fläkt för att dra in kall luft i värmaren. Luften passerar över värmeelementen och trycks ut i rummet.

Funktioner

  • Dayton elektriska värmare har tunga, formformade stålhus och är fältkonverterbara från en till tre faser.
  • De har en kraftig, helt sluten motor och aluminiumflänsar, kopparbeklädd stålmantelvärmeelement.
  • Daytons elektriska värmare har en avancerad design av inloppsgaller som drar kall luft över värmeelementen för effektivare drift.
  • Dessa elektriska värmare kommer med ett automatiskt återställande linjärt termiskt skydd och Venturi-uttag med ett stort, dynamiskt balanserat fläktblad.

Kompatibla tillbehör

  • Vertikala och horisontella konsoler: Dessa konsoler används för att fästa enhetsvärmare på väggar eller tak utan att ta upp golvytan.
  • Termostater: De används för att styra temperaturen på värmaren, antingen digitalt eller genom en mekanisk ratt.

Standarder och godkännanden

Dayton elektriska värmare är tillverkade i enlighet med UL & CUL standarder för att säkerställa miljöhälsa, högsta användarsäkerhet och effektiv prestanda för värmarna.

Installation

  • Dayton-värmare kan placeras på ett sätt så att åtkomstdörren kan öppnas, för att ge åtkomst till lednings- och kontrollutrymmet. Värmare måste monteras tillräckligt långt från en vägg för att tillåta full öppning av åtkomstdörren, om de är monterade med åtkomstdörren vänd mot en vägg (ungefär lika med värmarens djup).
  • Dayton-värmare kan monteras för vertikal eller horisontell urladdning med hjälp av gängstänger.
  • Valfria monteringsfästen tillåter horisontell svängning av värmaren.
  • För att rikta uppvärmd luft i önskad riktning kan jalusier placeras. Beroende på hur luften släpps ut horisontellt ska jalusierna rikta luften uppåt eller nedåt.

Vanliga frågor

Vilka är säkerhetsåtgärderna man måste känna till innan man använder dessa Dayton elvärmare?

  • Som en försiktighetsåtgärd mot eventuella elektriska stötar måste alla ledningar följa de nationella och lokala elektriska bestämmelserna i USA.
  • Innan värmaren sätts igång, se till att spänningen från strömförsörjningen överensstämmer med märkvärdena som är tryckta på märkskylten.
  • Dayton elvärmare är varma när de används. För att undvika brännskador, låt inte bar hud vidröra heta ytor.
  • Om du för in eller släpper in ett främmande föremål i en ventilations- eller utsugsöppning, kan värmaren skadas eller du kan få en elektrisk stöt.
  • Blockera inte luftintag eller avgaser på något sätt. Håll brännbara material borta från värmaren, som lådor, draperier, etc. Installera inte värmare bakom dörrar, möbler, handdukar eller lådor.
  • En värmare har heta och ljusbågs- eller gnistbildningsdelar inuti. Du bör inte använda den i områden där bensin / färg / brandfarliga vätskor används eller förvaras, eller i områden där flyktiga gaser finns.

Vad ska man göra vid fel på elvärmaren?

Förutsatt att den valda enhetsvärmaren är det korrekta valet för önskad värmekapacitet & luftflöde, är det första att kontrollera kabeldragningen & statusen för säkringen. Användare bör kontrollera och rengöra smuts eller damm som samlats på motorn, vilket orsakar uppvärmning av motorn. Motorer bör också smörjas regelbundet för smidig drift.

Har Raptor Supplies erbjuda andra varianter av elektriska enhetsvärmare?

Ja, Raptor Supplies erbjuder flera varianter av elektriska enhetsvärmare, nämligen elektriska baseboardvärmare, elektriska fläktkonvektorer, värmekablar och bärbara elektriska värmare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?