Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70411.062.0450 Kilankare 5/8 4-1/2 Förzinkat kolstål, 5PK | AH3EFJ 31JP25

GRAINGER U70411.062.0450 Kilankare 5/8 4-1/2 förzinkat kolstål, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH3EFJ Modell: U70411.062.0450Korsreferens: 31JP25
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
226SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd4.5 "
GrundmaterialStål
Inbäddning i betong2.75 "
FinishZink-pläterad
GradeEj betygsatt
Max. Arbetstjocklek9 / 16 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC2 5 / 16 "
Tråd storlek5 / 8-11
Typwedge Anchor
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7480

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9873
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70411.062.0450 Kilankare 5/8 4-1/2 förzinkat kolstål, 5PK
226SEK /packa