Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70411.075.0700 Kilankare 3/4 7 Förzinkat kolstål, 2PK | AG2HGV 31JP35

GRAINGER U70411.075.0700 Kilankare 3/4 7 Förzinkat kolstål, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2HGV Modell: U70411.075.0700Korsreferens: 31JP35

Få det Maj 14, Tisdag
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
195SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd7"
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek2"
Min. Inbäddning3.25 "
gäng~~POS=TRUNC4.5 "
Tråd storlek3 / 4 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11880

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8136
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70411.075.0700 Kilankare 3/4 7 Förzinkat kolstål, 2PK
195SEK /packa