Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70411.075.1000 Kilankare 3/4 10 Förzinkat kolstål, 2PK | AG2HGX 31JP37

GRAINGER U70411.075.1000 Kilankare 3/4 10 Förzinkat kolstål, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2HGX Modell: U70411.075.1000Korsreferens: 31JP37

Få det Maj 15, Onsdag
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
226SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd10 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek3.125 "
Min. Inbäddning3.25 "
gäng~~POS=TRUNC7.5 "
Tråd storlek3 / 4 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11880

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1506
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70411.075.1000 Kilankare 3/4 10 Förzinkat kolstål, 2PK
226SEK /packa