Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70420.025.0225 Kilankare 1/4 2-1/4 303/304, 50PK | AG2HHF 31JP45

GRAINGER U70420.025.0225 Kilankare 1/4 2-1/4 303/304, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HHF Modell: U70420.025.0225Korsreferens: 31JP45
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
715SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2.25 "
Material303 / 304 Rostfritt Stål
Max. Arbetstjocklek3 / 8 "
Min. Inbäddning1.125 "
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek1 / 2 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1870

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.779
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70420.025.0225 Kilankare 1/4 2-1/4 303/304, 50PK
715SEK /packa