APPROVED VENDOR Y Sil Fnpt Brons


Filter
Klass: 300 , Anslutning: FNPT , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Packningsmaterial: PTFE , Husmaterial: Bronze , Material: Bronze , Skärmmaterial: Rostfritt stål , Täta: PTFE
StilModellHöjdLängdMax. TryckRörstorlekSkärmstorlekStorlekBreddPris (ex moms)
A
GGS_2NYZ7
1 5 / 16 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-0.593 "3 / 8 "2.38 "245 SEK
A
GGS_2NYZ6
1.25 "1"400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"210 SEK
A
GGS_2NYZ8
1.375 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-0.593 "1 / 2 "2.75 "339 SEK
A
GGS_2NYZ9
1.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "605 SEK
A
GGS_2NZA2
2.5 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-1.362 "1.25 "4.437 "572 SEK
A
GGS_2NZA1
2.125 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-1.093 "1"3.75 "861 SEK
A
GGS_2NZA3
3"-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-1.562 "1.5 "4.88 "1 687 SEK
A
GGS_2NZA6
6.25 "-300 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-3.264 "3"10.187 "5 594 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?