Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70520.037.0500 Skruvankare Zink 3/8 X 5 Längd, 40PK | AG2FKZ 31JC19

GRAINGER U70520.037.0500 Skruvankare Zink 3/8 X 5 Längd, 40PK

Finns i lager
Artikel: AG2FKZ Modell: U70520.037.0500Korsreferens: 31JC19
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
1 560 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkerskruv
Ankare Dia.3 / 8 "
Borrstorlek3 / 8 "
Kantavstånd1-3 / 4 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd5"
MaterialElförzinkad
Min. Inbäddning2 "till 3-1 / 2"
TypSjälvgängning
Ultimate Shear (Lb.)8240
Ultimate Tension (lbs.)4248 till 11,150 XNUMX lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8201
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158069

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70520.037.0500 Skruvankare Zink 3/8 X 5 Längd, 40PK
1 560 kr /packa