Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70652.025.0100 Hammer Drive Pin Anchroom Mushroom 1 Inch, 100PK | AG2FQC 31JD71

GRAINGER U70652.025.0100 Hammer Drive Pin Anchor Mushroom 1 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2FQC Modell: U70652.025.0100Korsreferens: 31JD71
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
128SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1"
Head StyleMushroom
MaterialNylon
Max. Fixturtjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning3 / 4 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)55

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2578
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod3926909980

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70652.025.0100 Hammer Drive Pin Anchor Mushroom 1 tum, 100PK
128SEK /packa