AC-kontaktbetyg: 10A @ 600V , Manöverdonets plats: Sida , Ställdonsstil: Roterande huvud, ingen spak , ampere: 10 , Stövelförseglad ställdon: Nej , DC Kontaktbetyg: 10A @ 600V , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Inloppstyp: NPT , IP-betyg: IP 67 , Monteringsläge: yta , Rörelse: CCW, CW , Operativ kraft: 4 tum. -Lbs. , Drifttemp. Räckvidd: -20 grader. till 185 grader. F , Uttagshöjd: 4 1 / 4 " , Uttagsbredd: 5 1 / 4 " , Resa: Totalt resande 90 grader. , Spänningsvärde: 600 AC / DC , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning