Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 Inch 3/4 Inch, 100PK | AH3EDH 31JD59

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 Inch 3/4 Inch, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH3EDH Modell: U70653.018.0075Korsreferens: 31JD59
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
83SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.3 / 16 "
Ankarlängd3 / 4 "
Head StyleFlat
MaterialNylon
Max. Fixturtjocklek3 / 16 "
Min. Inbäddning9 / 16 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)22

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1588
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 Inch 3/4 Inch, 100PK
83SEK /packa