Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70653.025.0150 Hammer Drive Pin Anchor 1/4 Inch 1-1/2 Inch, 100PK | AG2FPV 31JD63

GRAINGER U70653.025.0150 Hammer Drive Pin Anchor 1/4 Inch 1-1/2 Inch, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2FPV Modell: U70653.025.0150Korsreferens: 31JD63
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
136SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1.5 "
Head StyleFlat
MaterialNylon
Max. Fixturtjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning3 / 4 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)55

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3672
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod3926909980

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70653.025.0150 Hammer Drive Pin Anchor 1/4 Inch 1-1/2 Inch, 100PK
136SEK /packa