Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER V111 3/4 kanals universalrörrem 3/4 tum PK10 | AJ2GWR 4A983

GRAINGER V111 3/4EG Channel Universal Pipe Strap 3/4 Inch PK10

Finns i lager
Artikel: AJ2GWR Modell: V111 3/4EGKorsreferens: 4A983

Få det Maj 15, Onsdag
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
253SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanal Universal rörrem
Kabelområde0.932 till 1.050 "
FärgSilver
Ledningsstorlek3 / 4 "
Djup1.25 "
FinishElektro galvaniserad
MaterialStål
Tjocklek12 Ga.
Tråd storlek3 / 4 "
TypEMT, IMC, flexibel, stel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeLedningsstorlekTråd storlekförp. Antal.Pris
GRAINGER V111 1 / 2EG Channel Universal rörrem 1/2 tum PK10 | AJ2GWQ 4A982 V111 1 / 2EG0.706 till 0.840 "1 / 2 "1 / 2 "10259SEK
GRAINGER V111 1EG Channel Universal rörrem 1 tum PK10 | AJ2GWT 4A984 V111 1EG1.163 till 1.315 "1"1mm10370SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER V111 3/4EG Channel Universal Pipe Strap 3/4 Inch PK10
253SEK /packa