Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRATING FASTENERS GG-2K Grating Clip, Standard, Galvanized Carbon Steel, 30PK | CD7AHA

GRATING FASTENERS GG-2K gitterklämma, standard, galvaniserat kolstål, 30PK

Finns i lager
Artikel: CD7AHA Modell: GG-2K
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
1 254 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
Klass50
FinishGalvaniserad
Flänstjocklek3/4" To 1-1/4"
Hål Mitt Till Kant1 / 4 "
Käftdjup5 / 8 "
Käftflänshöjd1 / 8 "
Käkehöjd2-1 / 8 "
Käkehöjd 2-1 / 8 "
Käftlängd1-1 / 8 "
Käftöppning1-9 / 32 "
Käftjocklek11 ga
Käftbredd7 / 8 "
MaterialKolstål
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Tråd storlek1/4 "-20
Toppplattans djup1 / 8 "
Toppplattans längd1-1 / 2 "
Toppplattans tjocklek14 ga
Topplåtens bredd1-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.375
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRATING FASTENERS GG-2K gitterklämma, standard, galvaniserat kolstål, 30PK
1 254 kr /packa