RISTFÄSTNINGAR GN-1 gitterklämma, smalt grepp, galvaniserat kolstål, 100PK | CD7AKD

GRATING FASTENERS GN-1 gitterklämma, smalt grepp, galvaniserat kolstål, 100PK

Finns i lager
Artikel: CD7AKD Modell: GN-1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 760 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
Klass50
FinishGalvaniserad
FlänsstilHorisontalplan
Grepp typSmalt grepp
Hål Mitt Till Kant1 / 4 "
Käftdjup5 / 8 "
Käftflänshöjd1 / 8 "
Käkehöjd 1-3 / 4 "
Käftlängd1-1 / 8 "
Käftöppning13 / 16 "
Käftjocklek13 ga
Käftbredd3 / 4 "
MaterialKolstål
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Tråd storlek1/4 "-20
Toppplattans djup1 / 8 "
Toppplattans längd1-1 / 2 "
Toppplattans tjocklek14 ga
Topplåtens bredd1-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRATING FASTENERS GN-1 gitterklämma, smalt grepp, galvaniserat kolstål, 100PK
2 760 kr /packa