80/20 40-4080-LITE-6M Extrusion, Lite, 6 öppen T-spår, 6m Längd, 80mm Höjd, Aluminium, Klar | AE4FFB 5JTA1

80/20 40-4080-LITE-6M Extrusion, Lite, 6 öppna T-spår, 6 m längd, 80 mm höjd, aluminium, klar

Artikel: AE4FFB Modell: 40-4080-LITE-6MKorsreferens: 5JTA1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 699 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.6.8mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd80mm
Längd6m
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul70326.5 N/kvm mm
Tröghetsmoment - IX71.8926 cm4
Tröghetsmoment - IY18.7791 cm4
Spårbredd8.12mm
Ytarea12.532 kvm
TypT-slitsad
Vikt / ft.2.438 lb
Bredd40mm
Sträckgräns241.1 N/sq. mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.77
Fartygets höjd (cm)4
Fartygets längd (cm)600
Fartygets bredd (cm)8
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdSträckgränsTröghetsmoment - IXTröghetsmoment - IYPris
80/20 40-4080-LITE-4M Extrusion, Lite, 6 öppen T-spår, 4m Längd, 80mm Höjd, Aluminium, Klar | AE4FBM 5JRY6 40-4080-LITE-4M4m40mm80mm241.1 N/sq. mm71.8926 cm418.7791 cm43 709 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-4080-LITE-6M Extrusion, Lite, 6 öppna T-spår, 6 m längd, 80 mm höjd, aluminium, klar
6 699 kr /enhet