REELCRAFT 7450 OHP1 Slangupprullare Industrial 5000 Psi 210f | AE7RJP 6AB49

REELCRAFT 7450 OHP1 Slangupprullare Industrial 5000 Psi 210f

Finns i lager
Artikel: AE7RJP Modell: 7450 OHP1Korsreferens: 6AB49

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 817 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
Slang slutar1/4 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialSAE 100 R2 T
Slangutlopp (in.)1/4 "(M) NPT
SpärrKamlås med rullguide
Max. Tryck5,000 psi
Max. Temp.210 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden20.25 "
Total längd19 "
Total bredd7"
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.56
Fartygets höjd (cm)58.17
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlang inuti Dia.LagerVäxeltypSlanglängdSlangmaterialSlang utanför Dia.Husets materialPris
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Slangrulle 1/2 tum 50 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Slangvinda1 / 2 "FettfriVårens återkomst50ft.--Stål16 945 kr
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Slangrulle 3/4 tum 25 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Slangvinda3 / 4 "FettfriVårens återkomst25ft.--Stål19 036 kr
REELCRAFT PW7600 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.--Stål10 429 kr
REELCRAFT F7925 OLP1 Slangupprullare 3/4 tum 25 fotlängd 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Slangvinda3 / 4 "Permanent smordVårens återkomst25ft.Syntetiskt gummi--9 719 kr
REELCRAFT 7650 OLP1 Slangrulle Industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.PVC--7 701 kr
REELCRAFT 7850 OLP1 Slangupprullare Industriell 1/2 tum 50 fotlängd | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Slangvinda1 / 2 "Permanent smordVårens återkomst50ft.PVC--8 357 kr
REELCRAFT 7600 OHP1 Slangrulle Industrial 3/8 tum 5000 psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.---10 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 7450 OHP1 Slangupprullare Industrial 5000 Psi 210f
11 817 kr /enhet