Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RISTFÄSTNINGAR WGG-1C Gallerklämma, 1-1/2 tums stånghöjd, 50PK | AB3THH 1VBZ3 / GG-1C

GRATING FASTENERS WGG-1C gitterklämma, 1-1/2 tums stånghöjd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB3THH Modell: WGG-1CKorsreferens: 1VBZ3 / GG-1C
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
3 648 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
Klass50
FinishGalvaniserad
Passar lagerhöjden1-1 / 2 "
Passar lageravstånd1"
Flänstjocklek1/4 "till 3/4"
Galleröppningsstorlek1"
Gittertjocklek1-1 / 2 "
MaterialKolstål
Skruvstorlek1 / 4 "
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passar gallrets öppningsstorlek (1 ")
    • Passar stödtjocklek (1/4 till 3/4 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRATING FASTENERS WGG-1C gitterklämma, 1-1/2 tums stånghöjd, 50PK
3 648 kr /packa