GRAYMILLS DMD236 Trummonterade delar bricka | AD3FZX 3Z986

GRAYMILLS DMD236 Trummonterad delarbricka

Finns i lager
Artikel: AD3FZX Modell: DMD236Korsreferens: 3Z986

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelbricka
ByggMild Stål
Trumkapacitet30 gal.
FiltreringY
Nominellt tankdjup (in.)8-3/4
Totala höjden39.5 "
Total längd36 "
Total bredd20 "
Pumpstorlek1 / 125 HP
Tank kapacitet30 gal.
Tankhöjd9
Tanklängd36 In.
Tankbredd20 In.
TypTrummonterad
Spänning115V, 1Ph

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.09
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)107.7
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Arbetsljus (100 W)

Produktvarianter

ProduktModellTrumkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
GRAYMILLS DMD232 Delbricka | AD3FZT 3Z901 DMD23216 gal.37.5 "32 "18 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAYMILLS DMD236 Trummonterad delarbricka
17 620 kr /enhet