BUSSMANN AGW-seriens specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 32 VAC , Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 0.25 " , Säkringsstorlek/grupp: 7AG (6.35 mm x 22 mm) , Säkringstyp: Snabbt slag , Avbrottsbetyg: 1kA vid 32 VAC , Längd: 0.88 " , Mfr. Serier: AGW , Monteringssätt: Hållare / klämma , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Elektronisk hylsa för fordon , Motstånd: 31.8 mOhm , Uppsägningstyp: Clip , Spänning (AC): 32 VAC
StilModellStrömPris (ex moms)
A
AGW-1-1 / 2
1.5A25 SEK
B
AGW-1
1A25 SEK
C
AGW-3
3A25 SEK
D
AGW-25
25A19 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?