GREENFIELD TAP 330490 Spiral Flute Kran 5 / 16-18unc ångoxid | AA6ZZM 15J325

GREENFIELD THREADING 330490 Spiral Flute Tap 5 / 16-18unc ångoxid

Artikel: AA6ZZM Modell: 330490Korsref: 15J325

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishÅngoxid
ListnummerB101
MaterialPulveriserad metallkobolt
Antal flöjt3
Total längd2 23 / 32 "
Tonhöjd18
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.318 "
Storlek5 / 16 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC11 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
GREENFIELD TAP 330468 Spiral Flute Kran 5 / 16-18unc ångoxid | AA6ZZK 15J320 33046811 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H30.318 "5 / 16 "293SEK
GREENFIELD TAP 330470 Spiral Flute Kran 3 / 8-16unc ångoxid | AA6ZZL 15J321 3304703 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "311SEK
GREENFIELD TAP 330491 Spiral Flute Kran 3 / 8-16unc ångoxid | AA6ZZN 15J326 3304913 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "472SEK
GREENFIELD TAP 330310 # 8-32 Sps H3 3fl Hp Plug Spiral Point Tap | AA6ZZP 15J338 3303103 / 8 "T1012.125 "UNC32H30.168 "#8276SEK
GREENFIELD TAP 330311 # 10-24 Sps H3 3fl Hp Plug Spiral Point Tap | AA6ZZQ 15J339 3303111 / 2 "T1012.375 "UNC24H30.194 "#10276SEK
GREENFIELD TAP 330312 # 10-32 Sps H3 3fl Hp Plug Spiral Point Tap | AA6ZZR 15J340 3303121 / 2 "T1012.375 "UNF32H30.194 "#10276SEK
GREENFIELD TAP 330313 1 / 4-20 Sps H3 3 Flute Hp Plug Spiral Point Tap | AA6ZZT 15J341 3303135 / 8 "T1012.5 "UNC20H30.255 "1 / 4 "306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENFIELD THREADING 330490 Spiral Flute Tap 5 / 16-18unc ångoxid