Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENFIELD TAP 342720 7 / 8-9nc 1004 4fl H4 Tpb Hand Tap | AA7ABV 15J789

GREENFIELD THREADING 342720 7/8-9nc 1004 4fl H4 Tpb Hand Tap

Finns i lager
Artikel: AA7ABV Modell: 342720Korsref: 15J789

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand Tap Set
Mått typFraktionerad
FinishBright
Flutes4
Listnummer303
MaterialHSS
Antal flöjt4
Antal bitar3
Total längd4 11 / 16 "
Tonhöjd9
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.0.697 "
Storlek7 / 8 "
Tryck på StilGenerell mening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 7 / 32 "
GängtypUNC
TypBottning, plugg, avsmalnande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekMått typFlutesgäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdPris
GREENFIELD TAP 341573 2-56nc 1004 3fl H2 Tpb Hand Tap | AA7AAC 15J750 341573#2Maskinskruv37 / 16 "UNC31.75 "56845SEK
GREENFIELD TAP 341599 3-48nc 1004 3fl H2 Tpb Hand Tap | AA7AAD 15J751 341599#3Maskinskruv31 / 2 "UNC31 13 / 16 "48706SEK
GREENFIELD TAP 341607 3-56nf 1004 3fl H2 Tpb Hand Tap | AA7AAE 15J752 341607#3Maskinskruv31 / 2 "UNF31 13 / 16 "56819SEK
GREENFIELD TAP 341623 4-40nc 1004 3fl H2 Tpb Hand Tap | AA7AAF 15J753 341623#4Maskinskruv39 / 16 "UNC31.875 "40596SEK
GREENFIELD TAP 341649 4-48nf 1004 3fl H2 Tpb Hand Tap | AA7AAG 15J754 341649#4Maskinskruv39 / 16 "UNF31.875 "48621SEK
GREENFIELD TAP 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb Hand Tap | AA7AAH 15J755 341664#5Maskinskruv35 / 8 "UNC31 15 / 16 "40585SEK
GREENFIELD TAP 341672 5-44nf 1004 3fl H2 Tpb Hand Tap | AA7AAJ 15J756 341672#5Maskinskruv35 / 8 "UNF31 15 / 16 "44666SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENFIELD THREADING 342720 7/8-9nc 1004 4fl H4 Tpb Hand Tap
4 846 kr /enhet