ACME ELECTRIC Trefas distributionstransformatorer av torr typ, 240V Delta Primär


Filter
Färg: ASA 61 Grå , Djup: 26.88 " , Kapslingsmaterial: Stål , Kapslingsklassificering: NEMA 3R , Hz: 60 Hz , Inspänning: 240 VAC Delta , Material: Aluminium , NEMA-betyg: Nema 3R , Utspänning: 120 VAC, 208 VAC Wye , Fas: 3 , Primär spänning: 240V , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Storlek: Ingen knockout , Temp. Stiga: 150 grader C , Lindningsmaterial: Aluminium
StilModellByggHöjdLängdMax. Temp.MonteringstypSekundär spänningBreddPris (ex moms)
A
T3112K0044B
-35.47 "----31.9 "100 370 SEK
B
T3225K0044BS
-41.52 "29.87 "---32.9 "158 914 SEK
RFQ
C
T3796931S
inkapslade18.86 "9.03 "115 grader CGolv480Y / 277V20.3 "44 616 SEK
D
T2A533601S
inkapslade14.03 "11.52 "115 grader CVägg208Y / 120V17.77 "30 538 SEK
C
T3533611S
inkapslade18.86 "9.03 "115 grader CGolv208Y / 120V20.3 "44 971 SEK
B
T3030K0074B
Ventilerad25.5 "19.37 "150 grader CGolv480Y / 277V24.39 "54 940 SEK
B
T3075K0074B
Ventilerad29.41 "22.37 "150 grader CGolv480Y / 277V28.15 "81 970 SEK
B
T3150K0074B
Ventilerad41.52 "29.87 "150 grader CGolv480Y / 277V32.9 "130 329 SEK
B
T3045K0074B
Ventilerad25.48 "19.37 "150 grader CGolv480Y / 277V24.39 "56 280 SEK
B
T3075K0044B
Ventilerad29.41 "22.37 "150 grader CGolv208Y / 120V28.15 "74 788 SEK
B
T3150K0044B
Ventilerad41.52 "29.87 "150 grader CGolv208Y / 120V32.9 "124 845 SEK
B
T3112K0074B
Ventilerad35.47 "26.88 "150 grader CGolv480Y / 277V31.9 "103 869 SEK
B
T3015K0074B
Ventilerad25.5 "19.37 "150 grader CGolv480Y / 277V24.39 "33 486 SEK
RFQ
B
T3015K0044B
Ventilerad25.5 "19.37 "150 grader CGolv208Y / 120V24.39 "32 885 SEK
RFQ
B
T3225K0044B
Ventilerad41.52 "29.87 "150 grader CGolv208Y / 120V32.9 "189 380 SEK
B
T3030K0044B
Ventilerad25.5 "19.37 "150 grader CGolv208Y / 120V24.39 "50 582 SEK
B
T3045K0044B
Ventilerad25.5 "19.37 "150 grader CGolv208Y / 120V24.39 "51 858 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?