Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENFIELD GÄNGNING 328422 Rak gängtapp, M6X1 Gängstorlek, 16 mm Gänglängd, 63.50 mm Längd | CR3KPD 15J405

GREENFIELD THREADING 328422 Rak gängtapp, M6X1 Gängstorlek, 16 mm Gänglängd, 63.50 mm Längd

Finns i lager
Artikel: CR3KPD Modell: 328422Korsref: 15J405

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GREENFIELD GÄNGNING 300041 Rak gängtapp, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 Inch Längd | CR3JTY 15J455 300041384SEK
GREENFIELD GÄNGNING 330016 Rak flöjtapp, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 Inch Längd | CR3JTZ 15J454 330016342SEK
GREENFIELD GÄNGNING 300058 Rak gängtapp, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum gänglängd, 1 5/8 tums längd | CR3JUA 15J611 300058383SEK
GREENFIELD GÄNGNING 330066 Rak gängtapp, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 Inch Längd | CR3JUB 407C43 330066376SEK
GREENFIELD GÄNGNING 300047 Rak flöjtapp, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 Inch Längd | CR3JUC 407A36 300047466SEK
GREENFIELD GÄNGNING 300054 Rak gängtapp, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum gänglängd, 1 5/8 tums längd | CR3JUD 407A37 300054466SEK
GREENFIELD GÄNGNING 330004 Rak gängtapp, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 Inch Längd | CR3JUE 15J373 330004349SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENFIELD THREADING 328422 Rak gängtapp, M6X1 Gängstorlek, 16 mm Gänglängd, 63.50 mm Längd
205SEK /enhet