Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 645-001 Pilotborr, 1/2 tums bitsdiameter, koboltstål | AB4FYY 1XRN6

GREENLEE 645-001 Pilotborr, 1/2 tums bitsdiameter, koboltstål

Finns i lager
Artikel: AB4FYY Modell: 645-001Korsreferens: 1XRN6
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotborr
Chuckstorlek3 / 8 "
ByggKolstål
Passar hålsåg Dia.5/8 till 2-1 / 2 tum.
MaterialKoboltstål
Total längd2 7 / 64 "
Pilot Dia.1 / 4 "
Pilotlängd2 1 / 2 "
SkaftformHex
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdSkaftstorlekPris
GREENLEE 925-002 Stor pilotborr, 1/4 tums diameter, 1-1/2 tums längd, höghastighetsstål | AB4FZL 1XRR1 925-002Höghastighetsstål1 29 / 32 "3 / 8 "203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 645-001 Pilotborr, 1/2 tums bitsdiameter, koboltstål
195SEK /enhet