Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE JRF-4XLP kabeländavdragare, XLP-typ, 1/2 till 3 tums kapacitet, 8 tums totallängd | AH4VPJ 35ML98

GREENLEE JRF-4XLP kabeländavdragare, XLP-typ, 1/2 till 3 tums kapacitet, 8 tums total längd

Finns i lager
Artikel: AH4VPJ Modell: JRF-4XLPKorsreferens: 35ML98
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
10 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCable Stripper
JusterbarManuell
kabeltypSolid och strandad
Kapacitet3"
FunktionerEndast remsor
Hantera materialStål / Aluminium
Hantera typEnhandsspänning
IsoleradNej
Total längd8"
Tether kapabelInte tether kapabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)16.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelJusterbarkabeltypKapacitetFunktionerHantera materialHantera typTotal längdPris
GREENLEE 1903 Kabelborttagningsverktyg, 8 AWG till 1250 Kcmil Storlek, högt kolstålblad | AD7YKU 4HDZ9 1903Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellLiten och stor kabel8 AWG till 1250 kcmilStripperSammansatt plastErgonomisk7"2 132 kr
GREENLEE 45579 Twisted Pair Stripper, 8 tums totallängd, plast | AE2CUL 4WL95 45579Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellTwisted Par-Endast remsorPlastErgonomisk8"633SEK
GREENLEE JRF-4EPR kabeländavdragare, EPR-typ, 1/2 till 3 tums kapacitet, 8 tums totallängd | AH4VPH 35ML97 JRF-4EPRInte tether kapabelManuellSolid och strandad3"Endast remsorStål / AluminiumEnhandsspänning8"10 209 kr
GREENLEE GTS-1930 kabeländavdragare, #6 AWG till 750 MCM Kapacitet, svartanodiserad | AH4VPM 35MM02 GTS-1930Inte tether kapabelNejSolid och strandad6 AWG - 750 MCMEndast remsorStål / AluminiumRäfflad One Way Bearing6.5 "2 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE JRF-4XLP kabeländavdragare, XLP-typ, 1/2 till 3 tums kapacitet, 8 tums total längd
10 352 kr /enhet