Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE GTS-1930 kabeländavdragare, #6 AWG till 750 MCM Kapacitet, svartanodiserad | AH4VPM 35MM02

GREENLEE GTS-1930 kabeländavdragare, #6 AWG till 750 MCM kapacitet, svartanodiserad

Finns i lager
Artikel: AH4VPM Modell: GTS-1930Korsreferens: 35MM02

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCable Stripper
JusterbarNej
kabeltypSolid och strandad
Kapacitet6 AWG - 750 MCM
FunktionerEndast remsor
Hantera materialStål / Aluminium
Hantera typRäfflad One Way Bearing
IsoleradNej
Total längd6.5 "
Tether kapabelInte tether kapabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelJusterbarkabeltypKapacitetFunktionerHantera materialHantera typTotal längdPris
GREENLEE 1903 Kabelborttagningsverktyg, 8 AWG till 1250 Kcmil Storlek, högt kolstålblad | AD7YKU 4HDZ9 1903Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellLiten och stor kabel8 AWG till 1250 kcmilStripperSammansatt plastErgonomisk7"2 132 kr
GREENLEE 45579 Twisted Pair Stripper, 8 tums totallängd, plast | AE2CUL 4WL95 45579Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellTwisted Par-Endast remsorPlastErgonomisk8"633SEK
GREENLEE JRF-4EPR kabeländavdragare, EPR-typ, 1/2 till 3 tums kapacitet, 8 tums totallängd | AH4VPH 35ML97 JRF-4EPRInte tether kapabelManuellSolid och strandad3"Endast remsorStål / AluminiumEnhandsspänning8"10 389 kr
GREENLEE JRF-4XLP kabeländavdragare, XLP-typ, 1/2 till 3 tums kapacitet, 8 tums totallängd | AH4VPJ 35ML98 JRF-4XLPInte tether kapabelManuellSolid och strandad3"Endast remsorStål / AluminiumEnhandsspänning8"10 714 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE GTS-1930 kabeländavdragare, #6 AWG till 750 MCM kapacitet, svartanodiserad
2 254 kr /enhet